Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1-1/2 po
- Diamètre intérieur de l’alésage3-1/8 po
- Largeur de la face4 po
- Largeur de rainure1-3/4 po
- Longueur du moyeu4-1/2 po
- Largeur de bande de roulement4.0000 po
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- ID du roulement1-1/2 po
- Mot-clé de descriptionGrand alésage
- Profondeur de la rainure7/8 po
- Dureté149 Brinell
- Capacité de charge15000 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 800 °F
- Type de bande de roulementRainure en V
- Type de roulementRouleau conique de précision
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Matériau de la roueAcier forgé
- Type de matériau de roueRainure en V - Acier forgé