Motion
XA0420112
CHARGES DE ROUE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT DE 4 X 2 JUSQU’À 600LBS
N° D’ARTICLE MI02546000
N° MFRXA0420112
Prix51.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHARGES DE ROUE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT DE 4 X 2 JUSQU’À 600LBS
N° D’ARTICLE MI02546000
N° MFRXA0420112
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
Prix51.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant aux produits chimiques
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    GRIS FONCÉ
  • Mot-clé de description
    Centre en polypropylène
  • Dureté
    90 , rive A
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XA0420112
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
XA0420112 4X2 POL URA SUR ROUE PRO POL