Motion
XA0820112
Roue en polyuréthane – 8 po de diamètre, 2 po de diamètre, 3/4 po de diamètre d’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI02546008
N° MFRXA0820112
Prix62.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 8 po de diamètre, 2 po de diamètre, 3/4 po de diamètre d’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI02546008
N° MFRXA0820112
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
Prix62.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    GRIS FONCÉ
  • Mot-clé de description
    Centre en polypropylène
  • Dureté
    90 , rive A
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XA0820112
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
XA0820112 8X2 POL URA SUR ROUE PRO POL

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good