Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu5/16 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-17/64 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Longueur du moyeu1-1/2 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à l’huile
- ID du roulement5/16 po
- Couleur de baseBleu
- Dureté60 Shore D
- Capacité de charge350 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementBleu
- Type de bande de roulementCouronne
- Type de roulementBalle annulaire
- Type de matériau de rouePolyuréthane (panier)