Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage1-9/16 po
- Longueur du moyeu2-7/16 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- ID du roulement1/2 po
- Dureté60 Shore D
- Capacité de charge1200 lb
- Plage de température de fonctionnement180 °F
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Matériau de la rouePolyuréthane