Motion
XR0620112
Roue pivotante en caoutchouc souple X-tra – 6 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 3/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 450 lb
N° D’ARTICLE MI02546075
N° MFRXR0620112
Prix33.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue pivotante en caoutchouc souple X-tra – 6 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 3/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 450 lb
N° D’ARTICLE MI02546075
N° MFRXR0620112
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
Votre prix33.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    GRIS
  • Dureté
    62 à 75 Shore A
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XR0620112
  • Plage de température de fonctionnement
    -45 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC DOUX (noix)
  • Type de bande de roulement
    Arrondi
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc souple X-tra

Aperçu

Description du fabricant
XR0620112 6X2 TR SFT RBR SUR POL PRO