Motion
XS0303106
3.0000 po de diamètre, roulement à billes annulaire, capacité de 200 lb
N° D’ARTICLE MI02546085
N° MFRXS0303106
Prix16.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3.0000 po de diamètre, roulement à billes annulaire, capacité de 200 lb
N° D’ARTICLE MI02546085
N° MFRXS0303106
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
Votre prix16.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-1/16 po
  • Longueur du moyeu
    1-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Poids
    5/16 lb
  • Diamètre de la roue
    3.0000 po

Détails

  • ID du roulement
    3/8 po
  • Finition du cadre
    Couronne modérée
  • Dureté
    65-75 , rive A
  • Capacité de charge
    200 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Type de roulement
    Balle annulaire
  • Type de roulement de roue
    Balle annulaire
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
ANNULAIRE B XS0303106 3 PO X 1.25 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif