Motion
XS0520112
Roue pivotante en caoutchouc souple X-tra – 5 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 3/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 500 lb
N° D’ARTICLE MI02546106
N° MFRXS0520112
Prix43.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue pivotante en caoutchouc souple X-tra – 5 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 3/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 500 lb
N° D’ARTICLE MI02546106
N° MFRXS0520112
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
Prix43.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    GRIS
  • Dureté
    65 à 75 Shore A
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS0520112
  • Plage de température de fonctionnement
    -45 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC DOUX (plat)
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc souple X-tra

Aperçu

Description du fabricant
XS0520112 5X2 FLT SFT RBR SUR POL PRO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon