Motion
XV0520212
Roue à rainures en V en polyuréthane – 5 po de diamètre, 2 po de diamètre, 3/4 po de diamètre d’essieu, roulement à rouleaux à aiguilles à coupelle dessinée, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI02546124
N° MFRXV0520212
Prix99.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en polyuréthane – 5 po de diamètre, 2 po de diamètre, 3/4 po de diamètre d’essieu, roulement à rouleaux à aiguilles à coupelle dessinée, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI02546124
N° MFRXV0520212
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
Votre prix99.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    VERT
  • Profondeur de la rainure
    7/16 po
  • Dureté
    60 Shore D
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XV0520212
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE - RAINURE EN V
  • Type de bande de roulement
    Plat
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguille pour godet dessiné
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
XV0520212 5X2 ROUE POL URA V GRV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif