Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/4 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur de la face2 po
- Largeur de rainure7/8 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- ID du roulement3/4 po
- Couleur de baseVERT
- Profondeur de la rainure7/16 po
- Dureté60 Shore D
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge300 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Numéro de catalogue du fabricantXV0620212
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE - RAINURE EN V
- Type de bande de roulementRainure en V
- TypeROUE
- Type de roulementRouleau à aiguille pour godet dessiné
- Type de roulement de roueROULEAU
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de roueRainure en V - Polyuréthane