Motion
XV0820212
8.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux droit à godet tiré par rouleau, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI02546131
N° MFRXV0820212
Prix187.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux droit à godet tiré par rouleau, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI02546131
N° MFRXV0820212
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
Prix187.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • ID du roulement
    3/4 po
  • Profondeur de la rainure
    7/16 po
  • Dureté
    60 Shore D
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Type de roulement
    Rouleau droit à godet tiré par rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit à godet tiré par rouleau
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
XV0820212 8X2 ROUE POL URA V GRV

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon