Spécifications
Dimensions
- Longueur du moyeu de roue compatible1.250 po
- Diamètre intérieur0.375 po
- Diamètre extérieur0.500 po
- Longueur totale1.500 po
Détails
- Type d’essieuSobre
- Numéro de pièce compatibleWA082406
- Série compatible02, CC, P2, PC
- Type de pièceBague de la clé
- Type de produitPièces de roulettes et de roues
- Type de rondelleRondelle de butée