Motion
40163
Pinceau à épousseter - 2 po, longueur de crin : 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI02551987
N° MFR40163
Prix0.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau à épousseter - 2 po, longueur de crin : 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI02551987
N° MFR40163

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-5/8 po
  • Taille de la brosse
    2 po
  • Épaisseur de la brosse
    5/16 po
  • Longueur totale
    7.6000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Soie
  • Caractéristiques et avantages
    • Les brosses offrent un service efficace et durable à un coût minimal • Longueur de la garniture : 1-5/8 po • Épaisseur de la brosse : 5/16 po
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401634
  • Quantité du colis
    20

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DE 40163 2 PO
  • Les brosses offrent un service durable et efficace à un coût minimal
  • 1-5/8 in trim length
  • 5/16 in brush thickness

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté