Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9/16 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Largeur0.7500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureScellé
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe JTT-912 est un roulement à rouleaux à aiguille à coupelle tirée avec un diamètre d’alésage de 9/16 po, un type de fermeture scellée, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.7500 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.02 lb, adapté aux applications compactes nécessitant une protection contre la contamination et un support de charge radiale.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.14000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieJTT
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790208867