Motion
K3150-20X50
Accessoires pour tuyaux et tuyaux - 1.2500 po DI, 100 psi
N° D’ARTICLE MI02552228
N° MFRK3150-20X50
Prix4.86 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoires pour tuyaux et tuyaux - 1.2500 po DI, 100 psi
N° D’ARTICLE MI02552228
N° MFRK3150-20X50
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
Prix4.86 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un boyau léger et standard renforcé de fil sans phtalate, transparent, convenant à une grande variété d’applications alimentaires et de boissons.
  • Application
    Distribution d’aliments et de boissons, eau désionisée, produits alimentaires liquides, conduites d’air et d’eau, produits alimentaires en poudre, transfert d’eau potable, conduites respiratoires, conduites pneumatiques, machines d’emballage.
  • Couleur
    Cristal transparent
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Numéro CUP du fabricant
    822353039038
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible de boisson en PVC renforcé CLEARBRAID® série K3150
  • CUP_NON
    822353039038
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU « RF » EN PVC ALIMENTAIRE DE K3150-20X50 1-1/4 PO