Motion
82339
SCANIT PL MOYEN GHPR GRN
N° D’ARTICLE MI02552250
N° MFR82339
Prix2.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SCANIT PL MOYEN GHPR GRN
N° D’ARTICLE MI02552250
N° MFR82339
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
Votre prix2.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    0.75 po
  • Diamètre total
    11/16 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Vert sauterelle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Température de marquage maximale
    +70 °F
  • Température de marquage min.
    +40 °F
  • Quantité du colis
    144
  • CUP_NON
    048615823393

Aperçu

Description du fabricant
82339 MARQUEURS VERTS DE SAUTERELLE
  • Chaque lot est testé pour répondre aux spécifications des lecteurs de marque Lucidyne ColorScan®
  • Séparation des couleurs supérieure pour un classement précis par rapport aux crayons concurrents
  • Fait des marques résistantes aux bavures, réduit les erreurs de balayage
  • Jusqu’à 14 couleurs fluorescentes en trois duretés pour divers environnements de production
  • Offert en 2 tailles : standard 17 mm ( 11/16 po), forme hexagonale 13 mm ( 1/2 po),
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif