Motion
GE 20  TXG3E

SKF
GE 20 TXG3E

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de bague intérieure de 16 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02552289
N° MFRGE 20 TXG3E
Prix578.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 20 TXG3E

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de bague intérieure de 16 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02552289
N° MFRGE 20 TXG3E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix578.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    16 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571985008
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    140 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316571985008

Aperçu

Description du fabricant
GE 20 TXG3E BRG