Motion
FD2CM2PHZ
Fonction agricole – Moteur d’entraînement de tarière – 2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56HZ cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1725 tr/min de base, Montage sur base rigide, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02558029
N° MFRFD2CM2PHZ
Prix983.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole – Moteur d’entraînement de tarière – 2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56HZ cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1725 tr/min de base, Montage sur base rigide, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02558029
N° MFRFD2CM2PHZ
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
Prix983.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HZ
  • Dimension C de la longueur totale
    14.2 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    97.3 pi-lb
  • Poids
    49.96 lb

Détails

  • Demandes
    Agriculture
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    20.00 / 10.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382025793
  • Courant maximal admissible
    10 A, 20.0 A
  • Modèle
    T063DJM1769015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de tarière
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • CUP_NON
    786382025793

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 1725 TR/MIN, FD2CM2PHZ, 115/230 V, 56HZ
  • Isolation de classe F (cadre 140–210 )
  • 40°C à température ambiante, service continu
  • Rotation réversible
  • Assemblage F1
  • Cadres en acier et acier soudé (cadre 140–210 )
  • Supports en aluminium moulé sous pression avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Couvercle de ventilateur en acier et boîte de conduit
  • Roulements à double blindage non regraissants
  • Élingue d'arbre (cadre 140–210 )
  • Démarrage du condensateur en marche (3–10 HP)
  • Graisse basse température
  • Applications : Pour alimenter les agitateurs, les tarières, les compresseurs, les convoyeurs, les alimenteurs et les palans à foin. Les moteurs à couple élevé sont utilisés sur les nettoyeurs de grange, les pompes de fumier et les déchargeurs de silo.