Motion
FD12CM2PZYR
Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56YZ cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1425 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur bride, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02558033
N° MFRFD12CM2PZYR
Prix876.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 56YZ cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1425 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur bride, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02558033
N° MFRFD12CM2PZYR
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
Prix876.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56YZ
  • Dimension C de la longueur totale
    12 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    24.3 pi-lb
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Demandes
    Agriculture
  • Régime de base
    1425 tr/min à 1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.40 / 5.40 A;8.60 / 4.30 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    4.3 A, 5.4 A, 8.6 A, 10.4 A
  • Modèle
    C055JYJ4744024B
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de tarière
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Bride
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • CUP_NON
    786382075712

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH,1725 ET 1425 TR/MIN,FD12CM2PZYR 115/2