Motion
FD32CM2PHZY
Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56Y , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride/base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI02558034
N° MFRFD32CM2PHZY
Prix1,440.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56Y , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride/base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI02558034
N° MFRFD32CM2PHZY
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
Prix1,440.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Y
  • Dimension C de la longueur totale
    13.9 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    73.09 pi-lb
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    8.1 A, 16.2 A
  • Modèle
    T063GJM1156015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de tarière
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Bride/base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • CUP_NON
    786382025830

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP, 1725 tr/min, FD32CM2PHZY, 115/230 V,