Motion
863140 WHL 3X1/2X1/4 F/O MD 631 HDUTZ

3M
863140 WHL 3X1/2X1/4 F A/O MD 631 HDUTZ

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560363
N° MFR863140 WHL 3X1/2X1/4 F A/O MD 631 HDUTZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
863140 WHL 3X1/2X1/4 F A/O MD 631 HDUTZ

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560363
N° MFR863140 WHL 3X1/2X1/4 F A/O MD 631 HDUTZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 863140 WHL 3X1/2X1/4 F A/O MD 631 HDUTZ est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 3 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1/4 po et un grain fin, adapté au mélange et à la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000008350
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332340
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115332340
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
863140 WHL 3X1/2X1/4 F/O MD 631 HDUTZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.