Motion
873135 WHL 3X1/4X1/4 F/O MD 731 HDUTZ

3M
873135 WHL 3X1/4X1/4 F A/O MD 731 HDUTZ

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560382
N° MFR873135 WHL 3X1/4X1/4 F A/O MD 731 HDUTZ
Prix26.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
873135 WHL 3X1/4X1/4 F A/O MD 731 HDUTZ

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02560382
N° MFR873135 WHL 3X1/4X1/4 F A/O MD 731 HDUTZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 873135 WHL 3X1/4X1/4 F A/O MD 731 HDUTZ est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 3 po, une épaisseur de meule de 1/4 po, un diamètre de trou central de 1/4 po et un grain fin, adapté au mélange et à la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000008475
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332463
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115332463
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
873135 WHL 3X1/4X1/4 F/O MD 731 HDUTZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.