Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie85 mm
- Alésage Diamètre7/8 po à 3-1/4 po
- Largeur de la face3.75 po
- Bride extérieure Diamètre7.97 po
- Diamètre du pas8.02 po
- Poids23.00 lb
Détails
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3020
- Numéro CUP du fabricant698672127202
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents80
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672127202