Motion
PC 7393
Adhésif Fixmaster – Emballage de 400 ml, temps de durcissement de 2 heures, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02562111
N° MFRPC 7393
Prix422.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif Fixmaster – Emballage de 400 ml, temps de durcissement de 2 heures, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02562111
N° MFRPC 7393

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix422.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 ml
  • Taille de l’emballage
    400 ml
  • Résistance au cisaillement
    5400 psi

Détails

  • Application
    Conçu pour réparer les courroies de convoyeur, les pompes de conduite, les joints de dilatation de forme et tout autre équipement en caoutchouc endommagé
  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    2 h
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rapport de mélange
    1:1
  • Formulaire de produit
    Coller
  • CUP_NON
    079340966772
  • Temps de travail
    1 minute

Aperçu

Description du fabricant
432774 96677 CAOUTCHOUC RAPIDE S/O 99626
  • Conçu pour réparer rapidement et facilement les courroies de convoyeur et l’équipement en caoutchouc endommagé
  • Les réparations auront la même durabilité et la même flexibilité que la courroie
  • La cartouche 400mL nécessite l'utilisation d'un distributeur de réparation rapide de caoutchouc Loctite®
  • La trousse 400mL contient une cartouche 400mL , un agent de mordançage, un nettoyant, des brosses et des truelles en plastique

Vous pourriez également aimer