Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur3.2500 po
- Chaîne Pas0.7500 po
- Épaisseur du vol0.24 po
- Courbe de dégagement du guide1.44 po
- Guide de dégagement droit1.44 po
- Rayon de rétroflexion minimum5.9 po
- Diamètre de la broche0.16 po
- Poids par pied1.41 lb
Détails
- Type de chaîneChaîne de convoyeur à pression
- Style de composantCourse droite
- Couleur de volGris
- Matériel de volPOM DI
- Numéro CUP du fabricant855539008498
- Plage de température de fonctionnement-140°F - 194°F
- Matériau de la brocheAcier au carbone
- Normes respectéesMatériel approuvé par la FDA
Aperçu
- Prix par pied