Motion
KMT 10

SKF
KMT 10

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M50x1.5 mm, diamètre extérieur 75 mm, diamètre extérieur 68 mm, largeur 25 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02562117
N° MFRKMT 10
Prix300.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 10

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M50x1.5 mm, diamètre extérieur 75 mm, diamètre extérieur 68 mm, largeur 25 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02562117
N° MFRKMT 10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix300.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Filetage Taille  
    M50x1.5 mm
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577314062

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMT 10