Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur4.5000 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.12 po
- Courbe de dégagement du guide1.63 po
- Guide de dégagement droit1.83 po
- Rayon de rétroflexion minimum3 po
- Diamètre de la broche0.250 po
- Poids par pied2.42 lb
Détails
- Type de chaîneChaîne de convoyeur supérieure à lattes
- Style de composantBiseau
- Couleur de volGris métallique
- Matériel de volAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant855539008252
- Plage de température de fonctionnement-94°F - 806°F
- Matériau de la brocheAcier inoxydable
- Normes respectéesMatériel approuvé par la FDA
Aperçu
- Matériau de vol ANSI 304 SS