Motion
39SLF882TK0750 Gris foncé

UNI-CHAINS
39SLF882TK0750 Dark Grey

Chaîne de convoyeur à lattes supérieure Uni-Chain - Flexion latérale, 7.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol POM SLF , couleur gris foncé
N° D’ARTICLE MI02562138
N° MFR39SLF882TK0750 Dark Grey
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

UNI-CHAINS
39SLF882TK0750 Dark Grey

Chaîne de convoyeur à lattes supérieure Uni-Chain - Flexion latérale, 7.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol POM SLF , couleur gris foncé
N° D’ARTICLE MI02562138
N° MFR39SLF882TK0750 Dark Grey
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.2000 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.3400 po
  • Guide de dégagement droit
    2.3400 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    3.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.3400 po
  • Poids
    15.5 lb
  • Poids par pied
    1.55 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Plastique
  • Matériau de la chaîne
    POM SLF
  • Type de chaîne
    Chaîne de convoyeur supérieure à lattes
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Gris foncé
  • Matériel de vol
    POM SLF
  • Catalogue du fabricant
    SLF 882 TAB-K750
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SLF 882 TAB-K750
  • Numéro CUP du fabricant
    855539008467
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -140 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -140°F à 194 °F
  • Matériau de la broche
    AISI 304 SS
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
SLF 882 TAB-K750 CHAÎNE GRIS FONCÉ
  • Les chaînes en plastique SLAT TOP avec plaques reliées par des goupilles sont une alternative légère, solide et silencieuse aux chaînes en acier
  • Le système de guide SUPER FLEX est disponible pour les chaînes à biseau et à languette
  • Ils sont également disponibles avec une surface SUPÉRIEURE EN CAOUTCHOUC
  • Les chaînes SLAT TOP permettent une flexion droite et latérale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer