Motion
NU 2276 ECMA

SKF
NU 2276 ECMA

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI02562150
N° MFRNU 2276 ECMA
Prix72,339.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2276 ECMA

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI02562150
N° MFRNU 2276 ECMA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72,339.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    680 mm
  • Global Largeur  
    175 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    701.3 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577662644
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316577662644

Aperçu

Description du fabricant
NU 2276 ECMA BRG