Motion
332298

SKF
332298

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 680 mm, largeur 330 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02562151
N° MFR332298
Prix94,548.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
332298

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 680 mm, largeur 330 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02562151
N° MFR332298

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix94,548.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Extérieur Diamètre  
    680 mm
  • Global Largeur  
    330 mm
  • Poids
    1259.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    1409552 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Capacité de charge statique
    2810112 lbf
  • CUP_NON
    7316577039118

Aperçu

Description du fabricant
332298 BRG