Motion
724696
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI02562443
N° MFR724696
Prix4,424.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI02562443
N° MFR724696
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
Prix4,424.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Poids
    6.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier à deux boulons avec insert de roulement à billes pour une installation prête à monter • Boîtier en fonte et unité de roulement en acier pour le transport d’arbres avec charges radiales ou radiales et poussées • Bloc d’oreiller de boîtier monobloc solide relubrifiable pour une résistance et une rigidité maximales • Roulement de type expansion avec bague de verrouillage à vis d’arrêt pour une fixation sûre à l’arbre guidé • Joint en feutre pour protéger contre les contaminants et retenir la lubrification
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461316528
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461316528

Aperçu

Description du fabricant
ENP-27 HAUTE PIL NOIR
  • Boîtier à deux boulons avec insert de roulement à billes pour une installation prête à monter
  • Boîtier en fonte et unité de roulement en acier pour le transport d’arbres avec charges radiales ou radiales et de poussée
  • Bloc d’oreiller monobloc solide relubrifiable pour une résistance et une rigidité maximales
  • Roulement de type expansion avec bague de verrouillage à vis d'arrêt pour fixation solide à l'arbre guidé
  • Joint en feutre pour protéger contre les contaminants et conserver la lubrification

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon