Motion
ENP-12 HTA

SEALMASTER
ENP-12 HTA

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI02562457
N° MFRENP-12 HTA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ENP-12 HTA

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI02562457
N° MFRENP-12 HTA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.5625 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461323786
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461323786

Aperçu

Description du fabricant
ENP-12 PIL HTA NOIR