Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8750 à 4.3750 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale2.8130 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Poids2.8 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Caractéristiques et avantages• Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy à revêtement en poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet à revêtement de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion • Joint labyrinthe en feutre haute température et déflecteur pour les environnements secs et poussiéreux • Dégagement interne accru et graisse à haute température • Boîtier plus lâche que standard pour faciliter l’alignement sur les cadres légers • Contrôle du bruit de traitement de l’air pour un fonctionnement silencieux • Verrouillage exclusif Sealmaster® et encoches pour la lubrification directe et l’antirotation
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationGraisse synthétique haute température NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantENP-16T HTA
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461323809
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.2750 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- Roulement de rechangeAR-2-1T HT
- Type de jointJoint labyrinthe Nomex
- SérieStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662461323809
Aperçu
- Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet revêtu de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion
- Joint labyrinthe en feutre à haute température et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- Dégagement interne accru et graisse haute température
- Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
- Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation