Motion
ENP-27T HTA

SEALMASTER
ENP-27T HTA

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI02562476
N° MFRENP-27T HTA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ENP-27T HTA

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI02562476
N° MFRENP-27T HTA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Poids
    6.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461323861
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461323861

Aperçu

Description du fabricant
ENP-27T PIL HTA NOIR