Motion
ENP-31 HTA

SEALMASTER
ENP-31 HTA

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, traitement de l’air, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02562480
N° MFRENP-31 HTA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ENP-31 HTA

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, traitement de l’air, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02562480
N° MFRENP-31 HTA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 à 6.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur totale
    2.0313 po
  • Poids
    7.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662461317181
  • Rpm max.
    1550 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +200 à +400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Roulement de rechange
    2-115
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    662461317181

Aperçu

Description du fabricant
ENP-31 CIL HTA NOIR