Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Hauteur totale4.5625 po
- Longueur totale8.1250 po
- Largeur totale2.3750 po
- Poids8.5 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662461323885
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- CUP_NON662461323885