Motion
724022
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI02562529
N° MFR724022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI02562529
N° MFR724022
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur totale
    2.0313 po
  • Poids
    7.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier à deux boulons avec insert de roulement à billes pour une installation prête à monter • Boîtier en fonte et unité de roulement en acier pour le transport d’arbres avec charges radiales ou radiales et poussées • Bloc d’oreiller de boîtier monobloc solide relubrifiable pour une résistance et une rigidité maximales • Roulement de type expansion avec bague de verrouillage à vis d’arrêt pour une fixation sûre à l’arbre guidé • Joint en feutre pour protéger contre les contaminants et retenir la lubrification
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461313213
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461313213

Aperçu

Description du fabricant
ENP-31 HT PIL NOIR
  • Boîtier à deux boulons avec insert de roulement à billes pour une installation prête à monter
  • Boîtier en fonte et unité de roulement en acier pour le transport d’arbres avec charges radiales ou radiales et de poussée
  • Bloc d’oreiller monobloc solide relubrifiable pour une résistance et une rigidité maximales
  • Roulement de type expansion avec bague de verrouillage à vis d'arrêt pour fixation solide à l'arbre guidé
  • Joint en feutre pour protéger contre les contaminants et conserver la lubrification

Vous pourriez également aimer