Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Espacement des trous de boulon5.1250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Largeur de la bague intérieure2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3300 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.3750 po
- Longueur totale6.3800 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Largeur totale6.3800 po
- Poids10.5 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palierAR 2-2T HI
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - Haute température - ESF-32T HI
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique9752 lbf
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse épaissie en PTFE
- Type de lubrificationGraisse épaissie en PTFE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantESF-32T HI
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461324530
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.1400 tr/min
- Vitesse maximale1400 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-20° à 400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeAR 2-2T HI
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe Nomex
- Auto-alignementOui
- SérieESF
- Capacité de charge statique6601 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461324530
Aperçu
- Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint labyrinthe et flinger en feutre haute température
- Dégagement interne accru
- Graisse haute température Krytox®
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation