Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0000 po
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/64 po
- Longueur totale Diamètre5.1250 po
- Poids5.8 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662461324097
- Rpm max.4150 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement+200 à +400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Capacité de charge statique radiale4467 lbf
- Roulement de rechange2-18T
- Type de jointJoint en feutre
- SérieESF-T
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461324097