Motion
FB-20R DRT

SEALMASTER
FB-20R DRT

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à plusieurs lèvres
N° D’ARTICLE MI02562702
N° MFRFB-20R DRT
Prix2,151.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FB-20R DRT

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à plusieurs lèvres
N° D’ARTICLE MI02562702
N° MFRFB-20R DRT
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
Prix2,151.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.8750 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    3/8 po;9.50 mm
  • Largeur du boîtier
    1.2344 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Profondeur globale
    1-5/8 po, 41.30 mm
  • Global Hauteur  
    5-23/64 po, 136.10 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3594 po
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Diamètre du pilote
    1-19/32 po, 40.50 mm
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Numéro de palier
    46036
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4381 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Support 3-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    714981
  • Numéro CUP du fabricant
    662461326121
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    1-14
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité multi-lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461326121

Aperçu

Description du fabricant
FB-20R DRT FLG
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon