Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Largeur du boîtier1.4688 po
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6875 po
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
- Largeur totale1.8750 po
- Poids3.1 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant714982
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-17
- Type de jointJoint d’étanchéité multi-lèvres
- SérieFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461326145
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp