Motion
FB-12 HI

SEALMASTER
FB-12 HI

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint Nomex
N° D’ARTICLE MI02562710
N° MFRFB-12 HI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FB-12 HI

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3/4 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint Nomex
N° D’ARTICLE MI02562710
N° MFRFB-12 HI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2188 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2188 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.1875 po
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100 plaqué nickel sans électrolyte à forte teneur en phosphore
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724754
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-012
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Série
    FB
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FB-12 HAUT FLG
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Vous pourriez également aimer