Motion
FB-20R HI

SEALMASTER
FB-20R HI

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint Nomex
N° D’ARTICLE MI02562715
N° MFRFB-20R HI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FB-20R HI

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint Nomex
N° D’ARTICLE MI02562715
N° MFRFB-20R HI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.8750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3-7/32 po;81.80 mm
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    5/16 po;7.90 mm
  • Largeur du boîtier
    1.2344 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Global Hauteur  
    5-23/64 po, 136.10 mm
  • Longueur totale
    2-3/4 po, 69.90 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3594 po
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Numéro de palier
    46036
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4381 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Support 3-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    724914
  • Numéro CUP du fabricant
    662461325889
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    1-14
  • Type de joint
    Sceau Nomex
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461325889

Aperçu

Description du fabricant
FB-20R FLG HAUT
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Vous pourriez également aimer