Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.8125 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Épaisseur de la bride3/8 po;9.50 mm
- Largeur du boîtier1.1250 po
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4375 po
- Profondeur globale1-9/16 po, 39.70 mm
- Global Hauteur4-3/4 po, 120.70 mm
- Longueur totale Diamètre4.7500 po
- Largeur totale1.5625 po
- Diamètre du pilote1-15/16 po, 49.20 mm
- Poids2.3 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100 plaqué nickel sans électrolyte à forte teneur en phosphore
- Numéro de palier2-1T
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2801 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de montage de brideSupport 3-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant724145
- Numéro CUP du fabricant662461313596
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-1T
- Type de jointSceau Nomex
- Auto-alignementOui
- SérieFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461313596
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp