Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length1.8750 po
- Espacement des trous de boulon1.8750 po
- Taille du boulon3/8 po
- Bore Diameter1.2500 po
- Largeur du boîtier3.2200 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Overall Height1.6300 po
- Longueur totale5.3590 po
- Overall Length Diameter5.3590 po
- Largeur totale1.6250 po
- Poids3 lb
Details
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier1-14 HT
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionSupport de bride à trois boulons en fonte montée Sealmaster - Roulement à billes 52100 acier, noir oxydé - Verrouillage de vis de fixation - Température élevée - FB-20R HT
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique4381 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierSupport 3-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Type de lubrificationGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantFB-20R HT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461313633
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.2400 tr/min
- Vitesse maximale2400 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Plage de température de fonctionnement-20° à 400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange1-14 HT
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe Nomex
- Auto-alignementOui
- SérieFB
- Capacité de charge statique2567 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461313633
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre à haute température et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- Dégagement interne accru et graisse haute température
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation