Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.3750 po
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Largeur du boîtier1-19/32 po
- Largeur de la bague intérieure2-3/16 po
- Diamètre extérieur6.3750 po
- Poids7.5 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662461326299
- Rpm max.300 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-40 à +200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461326299