Motion
MFC-35 DRT

SEALMASTER
MFC-35 DRT

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2.1875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact multi-lèvres robuste
N° D’ARTICLE MI02562748
N° MFRMFC-35 DRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFC-35 DRT

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2.1875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact multi-lèvres robuste
N° D’ARTICLE MI02562748
N° MFRMFC-35 DRT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Largeur du boîtier
    1-25/32 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5630 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5630 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    7.1250 po
  • Global Hauteur  
    2.5600 po
  • Longueur totale
    7.1300 po
  • Largeur totale
    7.1300 po
  • Diamètre du pilote
    5.0000 po
  • Poids
    10.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    3-23 DRT
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage de vis de fixation - Contamination élevée - MFC-35 DRT
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    11789 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2 - Remplissage à 100 %
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2 - Remplissage à 100 %
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MFC-35 DRT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461326329
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Vitesse maximale
    650 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    3-23 DRT
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact multi-lèvres robuste
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    MFC
  • Capacité de charge statique
    8150 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461326329

Aperçu

Description du fabricant
MFC-35 DRT FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation