Motion
MFC-23T HI

SEALMASTER
MFC-23T HI

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.4375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint labyrinthe Nomex
N° D’ARTICLE MI02562760
N° MFRMFC-23T HI
Prix2,556.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFC-23T HI

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.4375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint labyrinthe Nomex
N° D’ARTICLE MI02562760
N° MFRMFC-23T HI
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
Prix2,556.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Largeur du boîtier
    1-25/64 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Global Hauteur  
    2.0000 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Diamètre du pilote
    3.6250 po
  • Poids
    5.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    3-17T HI
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - Haute température - MFC-23T HI
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    7340 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse épaissie en PTFE
  • Type de lubrification
    Graisse épaissie en PTFE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MFC-23T HI
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461317501
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    3-17T HI
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint labyrinthe Nomex
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    MFC
  • Capacité de charge statique
    4467 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461317501

Aperçu

Description du fabricant
MFC-23T FLG HAUT
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint labyrinthe et flinger en feutre haute température
  • Dégagement interne accru
  • Graisse haute température Krytox®
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon