Motion
MFCH-24T HI

SEALMASTER
MFCH-24T HI

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.5000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02562763
N° MFRMFCH-24T HI
Prix2,418.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFCH-24T HI

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.5000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02562763
N° MFRMFCH-24T HI
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
Votre prix2,418.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Largeur du boîtier
    1-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2 po
  • Diamètre extérieur
    6.1250 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461324684
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lbf
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    MFCH
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461324684

Aperçu

Description du fabricant
MFCH-24T FLG HAUT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon