Motion
MFC-16 HT

SEALMASTER
MFC-16 HT

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.0000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02562770
N° MFRMFC-16 HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFC-16 HT

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.0000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02562770
N° MFRMFC-16 HT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.6250 po
  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur du boîtier
    1-11/64 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1-9/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4980 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po
  • Global Hauteur  
    1.5000 po
  • Longueur totale
    4.3800 po
  • Largeur totale
    4.3800 po
  • Diamètre du pilote
    3.0000 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Numéro de palier
    46082
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Roulement à billes pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage de vis de fixation - Haute température - MFC-16 HT
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    4381 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461313688
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    5450 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    MFC
  • Capacité de charge statique
    2567 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461313688

Aperçu

Description du fabricant
MFC-16 HT FLG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon